アトムリビンテック
ケース鎌錠 引手付きタイプ KJ-170
プッシュロック式の引手付き鎌錠です。
引手口の深さが十分にあり、開閉操作が楽にできます。
用途
一般住宅屋内用木製引戸
材質
【ケース】ステンレス鋼・鋼・亜鉛合金、【ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション】亜鉛合金、【底部】ステンレス鋼(SUS304)
仕様
手掛かり深さ/13mm
付属品
+皿タッピンねじ3×16 2本
適合扉厚(mm)
30~38
内容量
1個
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76011153
KJ-170 引手
金色塗装
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76011171
KJ-170 引手
WBメッキ
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76011162
KJ-170 引手
鏡面金色 メッキ
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください