曜日別特売

スライド丁番 DC100°

スライド丁番 DC100° - アトムリビンテック
(14件のレビュー)
開き角度(度)100カップサイズΦ35×11mm
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
材質/仕上
セット内容
かぶせタイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09415533DC100-18-1DYB1セット11.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYB)全かぶせ18
570
取扱い終了
09415542DC100-18-6DYB1セット11.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYB)全かぶせ18
620
取扱い終了
09415551DC100-9-1DYB1セット11.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYB)半かぶせ9
540
取扱い終了
返品不可
09415567DC100-9-6DYB1セット11.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYB)半かぶせ9
610
取扱い終了
09415576DC100-0-1DYB1セット17.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYB)インセット-
620
取扱い終了
返品不可
09415585DC100-0-6DYB1セット19.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYB)インセット-
820
取扱い終了
09415594DC100-18-1DYL1セット14.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYL)全かぶせ18
710
取扱い終了
09415603DC100-18-6DYL1セット14.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYL)全かぶせ18
690
取扱い終了
09415612DC100-9-1DYL1セット14.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYL)半かぶせ9
690
取扱い終了
09415621DC100-9-6DYL1セット14.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYL)半かぶせ9
680
取扱い終了
09415637DC100-0-1DYL1セット20.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYL)インセット-
840
取扱い終了
09415646DC100-0-6DYL1セット20.5(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体(DC100°)、座金(DYL)インセット-
740
取扱い終了
76013341DC100-18-11個-亜鉛合金/ニッケルメッキ本体のみ全かぶせ18
470
取扱い終了
76013332DC100-18-61個-亜鉛合金/ニッケルメッキ本体のみ全かぶせ18
450
取扱い終了
76013366DC100-9-11個-亜鉛合金/ニッケルメッキ本体のみ半かぶせ9
450
取扱い終了
76013357DC100-9-61個-亜鉛合金/ニッケルメッキ本体のみ半かぶせ9
460
取扱い終了
76013384DC100-0-11個-亜鉛合金/ニッケルメッキ本体のみインセット-
470
取扱い終了
返品不可
76013375DC100-0-61個-亜鉛合金/ニッケルメッキ本体のみインセット-
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76013357
2021-06-01
用途: 洋服ダンス 扉に使用。
家具の宮本卸売・小売業

スライ丁番は似た様な種類が多いのですが、注文に際しての、品番の説明が解り易かったです。

対象商品 : 76013341
2021-03-09
用途: 扉のスライド丁番交換
Fコート不動産業

扉のスライド丁番が壊れてしまっていたので、品番が同じものをお安く見つけれたので交換しました。
全く問題ありませんでした。
ホームセンターで探すよりもずっと楽で便利ですね。また利用させて頂きます。

対象商品 : 09415594
2021-01-14
用途: 破損修理(取り替え)
卸売・小売業

平成元年から約30年毎日使っている食器棚の12個のうち一番よく使う3個が破損しました。部品を調べて型番を絞り込み、99.9%同じ物(部品裏の刻印が違うだけ)を手に入ることができて木ねじだけですぐ交換できました。他の9個もいずれ可動部の穴がちびて破損するかもしれませんが、ずっと先まで同じ商品が販売されないと考えて、余分に購入しておきました。

対象商品 : 76013357
2019-06-21
用途: 食器棚の扉の補修

以前から、探して居ましたが、中々見つからずに、居ました。
現状の使用品のため、安心して使用出来ます。

対象商品 : 76013332
2019-02-07
用途: 家具の、修理に使用
医療・福祉・介護関連業

先日、戸棚が締まりが悪く 困ってました。個人で 修理したく探してましたが、いいもので、助かりました。

対象商品 : 09415646
2020-08-24
用途: ゴミ箱の扉に設置。

取付の際、角度が現状と少し違うため、隙間が生じました。寸法の大切な個所の表示が有ればうれしい。

対象商品 : 76013357
2017-09-15
用途: 家具の蝶番が壊れたのを交換。
一級建築士事務所 アトリエ Bau建設業・工事業

メーカー確認後、品番がわかりすぐに対応できた。サイズ含めてぴったりで大満足でした。

対象商品 : 09415621
2018-05-26
用途: 古いシステムキッチンの扉の修理時
サービス業

付いていたヒンジが型落ちの為近似サイズの当商品を使用した。ねじ穴が違うため木栓で埋めて綺麗に修理できました。(少しパネルを削りましたが)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする