スライド丁番 NTR105°

スライド丁番 NTR105° - アトムリビンテックスライド丁番 NTR105° - アトムリビンテック
(2件のレビュー)

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。

用途内装扉用開き角度(度)105
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
材質/仕上
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09415305NTR105-28-6RBK-321セット-(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体、座金セット
1,350
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
76013603NTR105-28-11個亜鉛合金-本体のみ
1,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
76013594NTR105-28-61個亜鉛合金-本体のみ
1,150
取扱い終了
代替品有
76013576NTR105-19-11個亜鉛合金-本体のみ
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76013585NTR105-19-61個亜鉛合金-本体のみ
1,230
取扱い終了
代替品有
76013621NTR105-0-11個亜鉛合金-本体のみ
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
76013612NTR105-0-61個亜鉛合金-本体のみ
1,440
取扱い終了
代替品有
09415332NTR105-0-1RBK-321セット-亜鉛合金/ニッケルメッキ本体、座金セット
1,510
取扱い終了
返品不可
09415341NTR105-0-6RBK-321セット-亜鉛合金/ニッケルメッキ本体、座金セット
1,210
取扱い終了
返品不可
09415296NTR105-28-1RBK-321セット-(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体、座金セット
1,250
取扱い終了
返品不可
09415314NTR105-19-1RBK-321セット-(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体、座金セット
940
取扱い終了
返品不可
09415323NTR105-19-6RBK-321セット-(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ本体、座金セット
1,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76013603NTR105-28-129090804NTR105-28-1 本体NTR105-28-1 スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック 29090804スライド丁番 NTR105°アトムリビンテック1個
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76013594NTR105-28-629090820NTR105-28-6 本体NTR105-28-6 スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック 29090820スライド丁番 NTR105°アトムリビンテック1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76013576NTR105-19-129090786NTR105-19-1 本体NTR105-19-1 スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック 29090786スライド丁番 NTR105°アトムリビンテック1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76013585NTR105-19-629090795NTR105-19-6 本体NTR105-19-6 スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック 29090795スライド丁番 NTR105°アトムリビンテック1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76013621NTR105-0-129090838NTR105-0-1 本体NTR105-0-1 スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック 29090838スライド丁番 NTR105°アトムリビンテック1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76013612NTR105-0-629090829NTR105-0-6 本体NTR105-0-6 スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック 29090829スライド丁番 NTR105°アトムリビンテック1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09415296
2017-06-07
用途: 台所の流し扉に使用
ハウスクリーニング ぴかサービス業

取付時は良かったなですが、何度か使用していると壊れてしまいました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 76013585
2014-10-25
用途: 家の建具の交換

交換の為、同一の物があって良かったです。
脱着が簡単で良いですが、もう少し耐久性があると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする