曜日別特売

面付シリンダー錠 NS540

面付シリンダー錠 NS540 - アトムリビンテック面付シリンダー錠 NS540 - アトムリビンテック

デッドボルトのストロークは14mm。
キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。
鍵違い数4000通り。

用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76015651NS540
9,700
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする