アトムリビンテック
扉反り矯正金具1型 ロッドカバー
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途
木製引戸(収納用)
材質
PVC
色
茶
寸法t(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76017164
-
1800用
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76017173
-
1900用
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76017182
-
2000用
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76017191
-
2100用
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。