空調機器用振れ止め金具
空調機器等の振れ止め金具の決定版!
SC専用ワッシャーの採用により全ネジのハズレ防止を実現。
独自の「座り」機構の採用でナットの仮置きができます。
角度の調整が簡単。
メッキは環境にやさしいRoHS対応!
- 用途
- 機器の振れ止め用
- 仕様
- 後付け用
- 材質
- ユニクロ
- 寸法L(mm)
- 57
- 寸法t(mm)
- 2
- 内容量
- 1個
注意
※M10、M12をご使用される場合には、あらかじめ適合するナットをご用意ください。※角度調節の際は、繰り返し曲げをしないでください。
※必ず専用ワッシャーをご使用ください。
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75868362 | KZA3 | 50852515 | KZA3 | ![]() | 空調機器用振れ止め金具 | 昭和コーポレーション | 1パック(20個) | ¥2,298 税込¥2,528 | 内容量に違いがあります |
| 75868371 | KZA4 | 50852524 | KZA4 | ![]() | 空調機器用振れ止め金具 | 昭和コーポレーション | 1パック(20個) | ¥3,598 税込¥3,958 | 内容量に違いがあります。 |





















