昭和コーポレーション
空調機器用振れ止め金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75868362
品番
KZA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
空調機器等の振れ止め金具の決定版!
SC専用ワッシャーの採用により全ネジのハズレ防止を実現。
独自の「座り」機構の採用でナットの仮置きができます。
角度の調整が簡単。
メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途
機器の振れ止め用
寸法D1(Φmm)
10.5
寸法D2(Φmm)
10.5
適合ねじ
W3/8、M10
寸法W(mm)
30
仕様
後付け用
材質
ユニクロ
寸法L(mm)
57
寸法t(mm)
2
注意
※M10、M12をご使用される場合には、あらかじめ適合するナットをご用意ください。
※角度調節の際は、繰り返し曲げをしないでください。
※必ず専用ワッシャーをご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75868362
KZA3
50852515
KZA3
空調機器用振れ止め金具
昭和コーポレーション
1パック(20個)
¥
2,298
税込
¥
2,528
内容量に違いがあります