曜日別特売

小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ

小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。

定格時間連続内容量1台
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
質量(kg)
音圧レベル(dB)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
消費電力(W)
質量(kg)
引出し線長さ(mm)
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75870934XVS10BCMW--AC10~27V:4/DC10~30V:50.9-最大106弱音時90(1m前方)
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
75870961XVS10BMW--AC10~27V:4/DC10~30V:50.8-最大106弱音時90(1m前方)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75870977XVS10GMW--AC120V:61-最大106(減音機能なし)(1m前方)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75870986XVS10MMW--AC230V:61-最大106(減音機能なし)(1m前方)
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
75870943XVS10GCMWホワイトグレーAC120V61.1500最大106(減温機能なし)
(1m前方)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75870952XVS10MCMWホワイトグレーAV230V61.1500最大106(減温機能なし)
(1m前方)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75870943XVS10GCMW75870977XVS10GMWXVS10GCMW 小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75870977小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75870952XVS10MCMW75870986XVS10MMWXVS10MCMW 小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75870986小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
29,980
欠品中
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする