曜日別特売

Φ140 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音警報器/音声合成警報器内蔵タイプ

Φ140 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音警報器/音声合成警報器内蔵タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

1段から3段まで用途に応じて回転灯ユニットを組み合わせできます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度調節ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。騒音のなかでも威力を発揮する大音量のホーンスピーカ付き大型積層式LED表示灯です。コメント再生中に出力されるBUSY制御信号(オープンコレクタ出力)は、各種信号および表示灯の点灯などに利用できます。音声メモリモジュールの分析のビットレートは必要に応じて標準以外での作成が可能です。コメントやフレーズが複数の部分にある場合、編集機能により、一回分の記憶でよいため、メモリの節約が可能です。同時に複数の音声起動信号が入った場合、若いチャンネル番号のコメントを優先します。付属の遮光シートを使用すると不要な方向への光を遮断できます。

材質
ボディ部・上部カバー:ASA樹脂
グローブ:メタクリル樹脂
点滅
速度/130min-1
調節範囲(40~180min-1)
引出し線線種
VCT-F(Φ6.5) 10芯
VCT-F(Φ7) 3芯
信号線:UL1007AWG22×10本
電源線:0.75mm2×3芯
音声
コメント数:4種類
(バイナリー15)
(4コメントを外部接点切替)
音声合成方式:ADPCM2
取付
直付け
規格
RoHS対応
保護構造
IP53
制御方式
マルチタイプ
光源
LED
メモリー容量
8Mbit(増設不可)
引出し線長さ(mm)
500
音圧レベル(dB)
最大105(1m前方)
動作
点灯(点滅)
音色
ホーンスピーカ
内容量
1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874355GTLVB-24-1DC241
76,550
取扱い終了
返品不可
75874364GTLVB-24-2DC242
96,390
取扱い終了
返品不可
75874373GTLVB-24-3DC243
116,130
取扱い終了
返品不可
75874382GTLVB-100-1AC1101
76,550
取扱い終了
返品不可
75874391GTLVB-100-2AC1102
96,390
取扱い終了
返品不可
75874407GTLVB-100-3AC1103
116,130
取扱い終了
返品不可
75874416GTLVB-200-1AC2201
76,550
取扱い終了
返品不可
75874425GTLVB-200-2AC2202
96,390
取扱い終了
返品不可
75874434GTLVB-200-3AC2203
116,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする