東洋バルヴ
400型 鉛レス青銅ボールバルブ (ロングネックTハンドル)
形状
ストレート
材質(本体)
青銅
接続ねじ
Rc
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
SCS13A
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
材質(キャップ)
ポリエチレン
最高許容圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.4、脈動水:1.0
ハンドル形状
Tハンドル
材質(Oリング)
FKM
材質(ハンドル)
強化プラスチック
材質(フタ)
CAC911(鉛レス青銅鋳物)
クラス
400
材質(弁箱)
CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)
LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75876132
LBX-N-T
15
1/2
¥
13,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876141
LBX-N-T
20
3/4
¥
16,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876157
LBX-N-T
25
1
¥
23,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材