東洋バルヴ
10K型 鉛レス青銅ボールバルブ (ロングネック)
形状
ストレート
材質(本体)
青銅
接続ねじ
Rc
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
SCS13A
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
材質(キャップ)
ポリエチレン
最高許容圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.4、脈動水:1.0
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ハンドル)
SUS430
材質(フタ)
CAC911(鉛レス青銅鋳物)
クラス
10K
材質(弁箱)
CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)
SUS304
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75876166
LBOX-N
15
1/2
¥
15,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876175
LBOX-N
20
3/4
¥
20,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876184
LBOX-N
25
1
¥
29,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876193
LBOX-N
32
1-1/4
¥
40,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876202
LBOX-N
40
1-1/2
¥
57,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876211
LBOX-N
50
2
¥
80,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材