曜日別特売

10K型 鉛レス青銅ソケット形ボール弁(えんむすび)フルボア・ロングネック

10K型 鉛レス青銅ソケット形ボール弁(えんむすび)フルボア・ロングネック - 東洋バルヴ
用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)123寸法H(mm)77寸法D(mm)38.5接続方式差込み(ソケット形)寸法D1(mm)100材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS304使用流体水道水・清水寸法d1(mm)26.45最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR・FKM材質(ハンドル)SUS430材質(フタ)LFBS(鉛レス快削黄銅棒)材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876254LBOXC203/4
15,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする