10K型 鉛レス青銅ボールバルブ(JV5-1) (ロングネック・Tハンドル)

10K型 鉛レス青銅ボールバルブ(JV5-1) (ロングネック・Tハンドル) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS304使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)強化プラスチック材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876561LBX-SK-N-T151/2
14,200
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
75876577LBX-SK-N-T203/4
18,500
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75876586LBX-SK-N-T251
25,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876595LBX-SK-N-T321-1/4
37,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876604LBX-SK-N-T401-1/2
49,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876613LBX-SK-N-T502
71,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする