曜日別特売

10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネック)(フルボア)

10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネック)(フルボア) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SUS 430材質(フタ)CAC 406クラス10K材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876823BOX-N151/2
14,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876832BOX-N203/4
18,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
75876841BOX-N251
25,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876857BOX-N321-1/4
39,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
75876866BOX-N401-1/2
52,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876875BOX-N502
74,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする