曜日別特売

10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネックTハンドル)(フルボア)

10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネックTハンドル)(フルボア) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)119接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)強化ナイロンクラス10K材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876884BOX-N-T5028015
14,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876893BOX-N-T5028420
18,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876902BOX-N-T5029325
25,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876911BOX-N-T50211032
39,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876927BOX-N-T50212540
52,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876936BOX-N-T50213450
74,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする