ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM100)

ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM100) Panasonic(パナソニック)

ピンポンと鳴ったら、室内モニターのモニターボタンをオン!わざわざ玄関先まで移動しなくても、その場でドアの外の様子を確認できます。
ボタンひとつでワイド表示からズーム表示に切り替え。2倍ズームで来訪者の顔をしっかり確認。
いつでも手元に置いておきたくなるシンプルでかわいい室内モニター。
しっかり確認できて、玄関の雰囲気をじゃましないドアカメラ。
備付のインターホン(チャイム)が「ピンポン」と鳴ったらワンタッチで来訪者を確認、ワイド/ズームもボタンひとつでかんたん切替。
玄関ドアにドアカメラを掛けて固定するだけで簡単に設置できます。わずらわしい工事は一切不要でその日からすぐに使い始められます。

セット内容モニター親機(VL-MDM100)、ワイヤレスドアカメラ(VL-DC850) 質量(g)親機/約200(置き台含む)、カメラ/約320(乾電池含む) 電源親機/AC100V(50/60Hz)、カメラ/単3形アルカリ乾電池4本 使用距離範囲(m)約70(親機との見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機/(本体部)約16.5×126×59、(置き台使用時)約47×131×78、カメラ/(無線ユニット)約150×78×27、(カメラユニット)約37×87.5×40 ディスプレイ2.2型TFTカラー液晶 取付け方法カメラ/ドア挟み込み 電池寿命カメラ/約6か月(室温20℃で1日5回、1回につき約20秒間映像を表示した場合) 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 防水性IPX3相当(カメラユニットのみ) 最低被写体照度(Lux)5以上 画角(ワイド)左右:約120°、上下:約90°、(ズーム)左右:約50°、上下:約40° 内容量1セット
注意
※モニター親機はACコードに接続して使用します。
※モニター親機は増設できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75926602 VL-SDM100-P チェリーピンク
オープン
 
 
取扱い終了
75926611 VL-SDM100-T マシュマロホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
75926627 VL-SDM100-W キャラメルモカ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする