曜日別特売
(1件のレビュー)

ジャバラチューブと重りにより、横向きや逆さまなど、どの角度でもスプレー可能です。

使用流体水、除菌液、消毒液材質ポリプロピレン1目盛(mL)50容量(mL)500危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121975CE-446-000-0500
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
88121984CE-446-000-3500
1,050
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88121984CE-446-000-302868591C356-000X-MBCE-446-000-3 キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 02868591キャニオンスプレーH-500CONDOR(山崎産業)1個
929
税込1,022
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121975
2022-10-25
用途: ワイン 製造時の手を含めた器具等の消毒
農・林・水産業

同様なものを、長く使用していますがやや劣化が早い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
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
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする