ゴムチップランナーⅡ 10mm厚 1m×10m

ゴムチップランナーⅡ 10mm厚 1m×10m テラモト ゴムチップランナーⅡ 10mm厚 1m×10m テラモト

ゴム本来の滑り止め効果に通気性・透水性をプラスしたマット。安全性にも優れています。

用途屋外用、長尺、ロール、クッション、通路、屋上、ベランダなどに 材質エチレン・プロピレンゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 長さ(m)10 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88124075 MR-132-310-6 コルク
290,000
229,800
252,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124057 MR-132-310-1
290,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124066 MR-132-310-4
290,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 700 / 税込 770
沖縄地方 数量1につき 700 / 税込 770
離島 数量1につき 700 / 税込 770

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする