オブリークアーバン B12
筒状のシュートに傘を1本1本収納するので、出し入れがスムーズにできます。物をのせたり座ったりできない斜め天板。
収納本数(本)12
材質本体:スチール角パイプ・電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×207×540
収納数12
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |