耐久性に優れたターポリン生地使用。
軽量で設置・移動が簡単。マグネットで鉄製品へ簡単に取り付け可能。
反射材と高輝度LEDの組み合わせなので昼夜問わず方向指示が可能。
光センサーにより夜間は自動点灯、昼間は自動消灯。

寸法(mm)550×400仕様マグネット×6個、ハトメ×6個材質ターポリン生地機能(点滅パターン)流動、点滅、消灯電池寿命(時間)(マンガン)約40、(アルカリ)約100使用乾電池単3電池3本反射素子高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープLED使用数(個)15内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758939823R
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
758939913B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする