エレコム
ノートパソコン用小型ACアダプタ
モバイルに最適!超小型・軽量タイプのノートパソコン用ACアダプタ。
付属品
ACケーブル×1本、ケーブルバンド×1本
質量(g)
230(本体のみ)
規格
電気用品安全法/PSE適合(本体)
ケーブル長(m)
電源/1.8、DC/1.2
入力
AC100-240V~2.0A、50-60Hz
容量(W)
最大65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×95×29
使用温湿度範囲
0℃~40℃、10%~90%
保管温湿度範囲
-20℃~85℃、5%~90%
内容量
1個
注意
※一部非対応機種があります。メーカーホームページでご確認ください。
※日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
対応機種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75906047
ACDC-FU1665BK
16V、4.06A
BIBLO LOOX Rシリーズ、Tシリーズ
富士通
¥
7,800
取扱い終了
75906065
ACDC-FU1965BK
19V、3.42A
BIBLO NFシリーズ、MGシリーズ、LIFEBOOK Aシリーズ、Cシリーズ
富士通
¥
7,800
取扱い終了
75906101
ACDC-IB2065BK
20V、3.25A
Lenovo 3000シリーズ、ThinkPad X60シリーズ、X61シリーズ
Lenovo
¥
7,800
取扱い終了
75906153
ACDC-NE1965BK
19V、3.42A
LaVie G、L、VersaPro、VersaPro J
NEC
¥
7,800
取扱い終了
75906187
ACDC-PA1665BK
16V、4.06A
Let's note Yシリーズ、Wシリーズ、Tシリーズ、Rシリーズ、TOUGHBOOK CF-18、19
Panasonic
¥
7,800
取扱い終了
75906223
ACDC-SY1665BK
16V、4.06A
VAIO type U、type T、type G
SONY
¥
7,800
取扱い終了
75906266
ACDC-TB1565BK
15V、4.06A
dynabook RX1シリーズ、S30シリーズ、S31シリーズ、SXシリーズ
Dynabook
¥
7,800
取扱い終了
75906275
ACDC-TB1965BK
19V、3.42A
dynabook CXシリーズ、AXシリーズ、TXシリーズ
Dynabook
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください