ACDC-FU1965BK ノートパソコン用小型ACアダプタ エレコム 75906065

ノートパソコン用小型ACアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75906065 品番ACDC-FU1965BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

モバイルに最適!超小型・軽量タイプのノートパソコン用ACアダプタ。

付属品ACケーブル×1本、ケーブルバンド×1本 質量(g)230(本体のみ) 規格電気用品安全法/PSE適合(本体) 出力19V、3.42A ケーブル長(m)電源/1.8、DC/1.2 対応機種BIBLO NFシリーズ、MGシリーズ、LIFEBOOK Aシリーズ、Cシリーズ 入力AC100-240V〜2.0A、50-60Hz 容量(W)最大65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×95×29 使用温湿度範囲0℃〜40℃、10%〜90% 保管温湿度範囲-20℃〜85℃、5%〜90% 適合メーカー富士通
注意
※一部非対応機種があります。メーカーホームページでご確認ください。
※日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする