エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ノートPC用ACアダプタ/充電器
ノートパソコン用小型ACアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75906101
品番
ACDC-IB2065BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
モバイルに最適!超小型・軽量タイプのノートパソコン用ACアダプタ。
付属品
ACケーブル×1本、ケーブルバンド×1本
質量(g)
230(本体のみ)
規格
電気用品安全法/PSE適合(本体)
出力
20V、3.25A
ケーブル長(m)
電源/1.8、DC/1.2
対応機種
Lenovo 3000シリーズ、ThinkPad X60シリーズ、X61シリーズ
入力
AC100-240V〜2.0A、50-60Hz
容量(W)
最大65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×95×29
使用温湿度範囲
0℃〜40℃、10%〜90%
保管温湿度範囲
-20℃〜85℃、5%〜90%
適合メーカー
Lenovo
注意
※一部非対応機種があります。メーカーホームページでご確認ください。
※日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。