付属品ACケーブル×1本、ケーブルバンド×1本
質量(g)230(本体のみ)
規格電気用品安全法/PSE適合(本体)
出力16V、4.06A
ケーブル長(m)電源/1.8、DC/1.2
対応機種Let's note Yシリーズ、Wシリーズ、Tシリーズ、Rシリーズ、TOUGHBOOK CF-18、19
入力AC100-240V〜2.0A、50-60Hz
容量(W)最大65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×95×29
使用温湿度範囲0℃〜40℃、10%〜90%
保管温湿度範囲-20℃〜85℃、5%〜90%
適合メーカーPanasonic