曜日別特売

USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック - エレコム
(7件のレビュー)

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480(最大)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75907544U2C-JE10BK1.0※コネクタ部分を含む
1,050
809
890(税込)
当日出荷
75907553U2C-JE30BK3.0※コネクタ部分を含む
1,330
989
1,088(税込)
当日出荷
75907562U2C-JE15BK1.5※コネクタ部分を含む
1,070
809
890(税込)
当日出荷
75907571U2C-JE20BK2.0※コネクタ部分を含む
1,200
899
989(税込)
当日出荷
75907587U2C-JE05BK0.5※コネクタ部分を含む
790
709
780(税込)
当日出荷
75907596U2C-JE50BK5.0※コネクタ部分を含む
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75907587
2022-11-05
用途: 加湿器の延長コード
運輸・通信業

この長さは最近は店頭で見かけなくなったので、これを買いました。接続部もしっかりと繋がり、ケーブルの硬さも適当なので、あとは耐久性がどうか?と言ったところです。

対象商品 : 75907596
2021-06-11
用途: 簡易ソーラーパネルから室内に給電
株式会社不二ケミカル医療・福祉・介護関連業

二本つないで10メートルその先に二股をつないでモバイルファンを回しています。晴れて暑くなればなるほど活躍するでしょう。

対象商品 : 75907553
2020-11-11
用途: TV会議で使用

TV会議用のWEBカメラのケーブルが短く難儀していましたが、この延長ケーブルで自由度が増し、大変満足しています。品質もエレコム製だけあって問題無しです。

対象商品 : 75907544
2021-01-21
用途: 製造ラインPC用
製造業

TENキーの延長ケーブル用で購入しました。
問題なく使用しています。

対象商品 : 75907571
2020-05-17
用途: スマホの充電延長
製造業

細いケーブルですが十分に使えます。安定のエレコム品

対象商品 : 75907571
2019-05-23
用途: パソコンとキーボードの間のケーブルの延長
国立大学法人大阪大学教育・研究機関

デスクトップパソコンとキーボード・マウスとの間は、意外に距離がある(とくにデスク上をすっきりさせるために、デスクの縁に沿ったガイドを通すような場合)。延長ケーブルの必要性は高い。

対象商品 : 75907544
2018-10-25
用途: 充電ケーブルの延長
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使えます。
信頼のエレコム製ですから当然かと…
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
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする