曜日別特売

USB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック

USB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック - エレコム
(2件のレビュー)

USB2.0機器との接続を延長できる、EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSB延長ケーブル(延長コード)。パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。
パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。(※USB2.0は規格上、延長はできません。)

アダプター型式パッシブコネクタ2USB Type-A内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908147USB-ECOEA05USB(A)オス - USB(A)メス0.5ブラック
1,070
709
780(税込)
当日出荷
75908131USB-ECOEA10USB(A)オス - USB(A)メス1ブラック
1,210
809
890(税込)
当日出荷
75908156USB-ECOEA15【1】パソコン本体またはUSBコネクタ対応のゲーム機など: USB Aタイプオス、【2】USB仕様のキーボードなど周辺機器側: USB Aタイプメス--
1,570
899
989(税込)
当日出荷
75908174USB-ECOEA20USB(A)オス - USB(A)メス2ブラック
1,790
899
989(税込)
当日出荷
75908165USB-ECOEA30【1】パソコン本体またはUSBコネクタ対応のゲーム機など: USB Aタイプオス、【2】USB仕様のキーボードなど周辺機器側: USB Aタイプメス--
2,040
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75908165
2019-05-06
用途: 離れたプリンターの一時的な接続
東洋化学設備工業株式会社

安価で助かります。プリンターに留まらず、一時的なケーブルの延長に良いです。

対象商品 : 75908131
2018-04-16
用途: プリンタの位置を変更した際に延長用として購入
製造業

本当にシンプルな延長ケーブルで良かったので、価格的にも満足です。
ただ、若干メス側が抜けやすいかなと思いますが、それ以外は満足です。
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
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする