シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ

シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ - エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ - エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ - エレコム
(2件のレビュー)

RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。
環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種)
パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。
結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。
PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。

その他無鉛はんだ使用付属品なし長さ(m)1.5コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】NEC PC-9800シリーズ D-Sub25pinオス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応&PC9821.PC9821及び互換機対応主な用途RS-232Cインターフェースを使用してパソコン相互でデータ転送をするためのケーブルです。パッケージC1内容量1個
注意
※パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります
※結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません
※PC-9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows98/95の「ケーブル接続」をご利用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908637C232R-D15
3,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75908637
2021-06-24
用途: 事務作業
株式会社エアーコーポレーションサービス業

不備があったケーブルの代わりとして役に立った。助かった。

対象商品 : 75908637
2017-11-04
用途: 空調機とPCを繋いで点検する時
エースサービス株式会社

とても良い製品だと思います。信頼度も高く安心して使えます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする