USB2.0対応プリントサーバ
USBポートを搭載したプリンタと接続可能な、プリントサーバです。Windows環境に対応し、管理プロトコルは管理プロトコルはTCP/IP、LPR、IPPに対応していますので、広範囲な環境からの印刷、設定、管理が可能です。
仕様
付属管理ソフトの対応パソコン:DOS/Vパソコン、付属管理ソフトの対応OS:Windows 7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000、接続可能なUSB機器:USBプリンタ
冷却ファン無し
質量(g)60(本体のみ)
コネクタ形状LAN/RJ-45(MDI仕様)×1、USB/USB シリーズA×1
接続方式(有線LAN)100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz(ACアダプタ)
通信方式(有線LAN)フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×73.5×30(本体のみ)
バッファメモリ(有線LAN)8MB
オートネゴシエーション(有線LAN)対応(100/10Mbps)
ネットワークタイプ(有線LAN)IEEE802.3u/IEEE802.3
プロトコルTCP/IP、LPR、SMB over IP、IPP対応
内容量1個
冷却ファン無し