イーサネット対応HDMI-Microケーブル(A-D)
HDMI最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現!「HDMI-Micro出力端子(タイプD)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。
規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側/HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプD・19ピン)側/HDMI-Micro出力端子を持つスマートフォン等
プラグ金メッキ
ケーブルスリムタイプ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度4K×2K対応
内容量1本