曜日別特売

手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙)

手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) - エレコム手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) - エレコム手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) - エレコム手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) - エレコム手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) - エレコム手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) - エレコム手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) - エレコム手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) - エレコム
(5件のレビュー)

インクジェットプリンタ専用です(顔料インク対応)
坪量 186g/m2 紙厚0.220mm
試し刷りに便利なテストプリント用紙付

ホワイト内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
用紙
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
セット内容
タイプ
用紙
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75923854EDT-CALA4LKA4版--フォト光沢紙-
1,820
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75923872EDT-CALA4WKA4版--フォト光沢紙-
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75923897EDT-CALA5KA5版--フォト光沢紙-
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75923906EDT-CALA5WNA5版--スーパーファイン紙-
1,250
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
75923863EDT-CALA4LWNA4用紙13枚、とじリング2個、補強用台紙1枚、作り方説明書、テストプリント用紙壁掛けタテスーパーファイン紙210×297
1,200
取扱い終了
75923881EDT-CALA4WWNA4用紙13枚、とじリング2個、補強用台紙1枚、作り方説明書、テストプリント用紙壁掛けヨコスーパーファイン紙210×297
1,200
取扱い終了
75923942EDT-CALHKハガキ用紙13枚、透明ケース1個、作り方説明書1枚、テストプリント用紙1枚卓上フォト光沢紙100×148
1,000
取扱い終了
75923951EDT-CALHWNハガキ用紙13枚、透明ケース1個、作り方説明書 1枚、テストプリント用紙 1枚卓上スーパーファイン紙100×148
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75923897
2023-12-08
用途: オリジナルカレンダー製作用
教育・研究機関

毎年7-8個カレンダーキットを購入しています。リピート買いです。毎年描いた絵をカレンダー玉と共に一つの作品のようにして印刷して利用しています。楽しいです。

対象商品 : 75923854
2023-12-17
用途: 飼っているペットのカレンダーを作成
その他業種

光沢紙でなくマット紙であればよかったと思っています。又手頭栗感がとてもよくできてみんなに褒められ、喜ばれました。丈夫な台紙はなくても、試し刷りの同じ用紙が1枚追加され14枚あればよかったと思います。

対象商品 : 75923897
2024-01-05
用途: カレンダー作り
サービス業

注文からすぐに、きれいなまま手元の届きました。急ぎだったので良かったです。

2022-12-02
用途: 描かれた絵のアピール
ブラストエッチング工房あばんセンスサービス業

原画は綺麗で、いい絵だと思いましたが、この紙に印刷するとさらに生き生きとして見えました。

対象商品 : 75923854
2020-11-13
用途: 手作りカレンダー作成時
教育・研究機関

写真用紙のようにつやのある用紙ですので、キレイに印刷出来たので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする