曜日別特売

名刺用紙 両面 超厚手 クリアエッジ マルチプリント A4サイズ ホワイト

名刺用紙 両面 超厚手 クリアエッジ マルチプリント A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 超厚手 クリアエッジ マルチプリント A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 超厚手 クリアエッジ マルチプリント A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 超厚手 クリアエッジ マルチプリント A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 超厚手 クリアエッジ マルチプリント A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 超厚手 クリアエッジ マルチプリント A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 超厚手 クリアエッジ マルチプリント A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 超厚手 クリアエッジ マルチプリント A4サイズ ホワイト - エレコム
(3件のレビュー)

縁にギザギザが残らず切り口がきれいに仕上がるクリアカットタイプの名刺用紙”なっとく。名刺”です。
しっかりとした厚みで上品に仕上がる特厚タイプです。
プリンタを選ばないマルチプリント紙の名刺用紙です。文字やイラストの印刷に適しています。
インクジェットプリンタはもちろん、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピー機で使用可能です。
両面印刷も可能なマルチカードです。
印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。
爽やかな印象に仕上がるホワイトタイプです。

紙厚(mm)0.235ホワイトその他クリアカット用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)210用紙サイズA4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
No.
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75924195MT-JMK3WNZ1冊(25シート)【お探しNo.】A5225枚(10面付け)、【テストプリント用紙】1枚
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75924204MT-JMK3WN1冊(12シート)【お探しNo.】A5112枚(10面付け)、【テストプリント用紙】1枚
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム】ミシン目がなくエッジがキレイなクリアカット名刺用紙
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75924195
2023-04-15
用途: 社員名刺
株式会社国分トラベルサービスサービス業

仕上がりが超きれいで印刷会社に依頼したように仕上がりです。

対象商品 : 75924195
2023-07-05
用途: 名刺作成
合同会社functional卸売・小売業

最悪。紙詰まりして何枚も無駄になります。
凝って作ってるみたいだけど、裏目にでてる。
厚紙、210G用に合わせてもだめ。
絶対にもう買いません。

対象商品 : 75924195
2019-02-06
用途: 名刺作成
河合塾池袋校教育・研究機関

思ったより少し薄い印象でした。次はもっと厚いものを購入したいと思います。名刺の作成・取り外しはとても快適でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする