曜日別特売

ワイヤレスWEBカメラ

ワイヤレスWEBカメラ - サンワサプライ
仕様
最短接写距離:3cm
フォーカス:手動調整
絞り、明るさ、コントラスト:自動調整
ホワイトバランス:自動
フレームレート:640x480最大15fps※(PC本体の性能、状況によってフレーム数は減少します)
最低照度:2LUX以上
ワイヤレス受信距離:最大5m(環境により大幅に短くなる場合があります)
付属品取扱説明書、充電用USBケーブル、三脚ブラック対応OSWindows8・7・Vista・XP(ServicePack2.0以降)レンズF1.8f=2.95mmセンサー30万画素CMOSインターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス解像度ビデオ/最大640×480動作時間約5時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76071807CMS-V36BK
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする