光ファイバケーブル

光ファイバケーブル - サンワサプライ
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-ZX/10GBASE-LR/10GBASE-ER/10GBASE-ZRコア径(μm)(光ファイバ)10オス形状LCコネクタ×4変換タイプオス - オス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76067932HKB-LCLC1-01L12(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用シングルモード
6,600
取扱い終了
76068246HKB-LCLC1-02L22(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用シングルモード
6,800
取扱い終了
76068526HKB-LCLC1-03L32(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用シングルモード
7,000
取扱い終了
76069201HKB-LCLC1-05L52(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用シングルモード
7,500
取扱い終了
76070705HKB-LCLC1-10L102(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用シングルモード
8,700
取扱い終了
76071703HKB-LCLC1-15L152(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用シングルモード
9,800
取扱い終了
返品不可
76072437HKB-LCLC1-20L202(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用シングルモード
10,800
取扱い終了
返品不可
76073313HKB-LCLC1-30L302(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用シングルモード
12,800
取扱い終了
返品不可
76074302HKB-LCLC1-40L402(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用シングルモード
14,800
取扱い終了
返品不可
76075045HKB-LCLC1-50L502(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用シングルモード
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする