MT-RJパッチケーブル

MT-RJパッチケーブル - サンワサプライ
ケーブル長(m)1質量(g)11000/1000ftタイプ屋内用使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50コネクタ形状MT-RJコネクタ - SCコネクタ×2芯数2芯引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)オス形状MT-RJコネクタ/SCコネクタ×2ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コア径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76074932HKB-MTSC6-162.5
19,800
取扱い終了
返品不可
76074966HKB-MTSC5-150
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする