インクジェット簡単アルバムキット

インクジェット簡単アルバムキット サンワサプライ
(1件のレビュー)

インクジェットプリンタで印刷をして、リングでとじるだけで、ささっとできる簡単アルバムキットです。アルバム・フォトブック・絵本・文集などに最適です。 仕上がりサイズは、横開き・はがきサイズです。 中ページの用紙は、つやなしマットタイプの両面印刷紙です。写真や文字、イラストもキレイに表現します。あらかじめリングを通す穴が開いています。 表紙はリバーシブルに使える無地台紙です。そのままでも、付属のシールに印刷してデコレ-ションしてもOKです。

内容量1個(1セット)
注意
※インクの定着・乾燥が不十分な場合、保存中にページ同士がこすれ、色移り・汚れが生じる恐れがあります。ご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76030132 JP-ALB9 - 両面つやなしマット紙/0.225 L判・横開きタイプ簡単アルバム(40ページ)/1冊分
880
 
 
取扱い終了
76032774 JP-ALB10 0.225 - はがきサイズ・横開きタイプ 簡単アルバム(40ページ)/1冊分
980
 
 
取扱い終了
76035556 JP-ALB11 0.225 - 2Lサイズ・縦開きタイプ 簡単アルバム(40ページ)/1冊分
1,100
 
 
取扱い終了
76037464 JP-ALB12 0.225 - 正方形サイズ(149×149mm) 簡単アルバム(40ページ)/1冊分
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76035556
2015-10-24
用途:
アルバム作り
教育・研究機関

早く届くので助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする