ダブルサイズDVDトールケース用カード

ダブルサイズDVDトールケース用カード サンワサプライ

オリジナルの表紙カードをダブルサイズのDVDトールケースの透明ポケット部分に差し込めば、オリジナルDVDケースが簡単にできあがります。写真やイラスト、文字が美しく映える半光沢タイプです。DVDケースの背表紙タイトルにくる部分には、あらかじめ折り線が入っているので、タイトル部分もキレイに収まります。ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。

適合「らくちんCDラベルメーカーLight3.1」 LB-CDRSET28添付 サンワサプライ(株)、「ラべルマイティ」シリーズ(株)ジャストシステム 他各社ソフト 厚さ(mm)0.144 寸法(mm)210×297 サイズA4 白色度(%)94 用紙厚(g/m2)120 カードサイズ(mm)見開き時/285×184 表紙部分/W129×H184 タイトル部分/W27×H184 入数10シート、10カード 内容量1個(10シート)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76030157 JP-DVD12
1,070
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする