マルチタイプシークレットはがき

マルチタイプシークレットはがき - サンワサプライマルチタイプシークレットはがき - サンワサプライマルチタイプシークレットはがき - サンワサプライマルチタイプシークレットはがき - サンワサプライ

個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報をはがきカード中面に印刷したあと貼り合せて使うはがきです。一度はがすと貼りなおしはできないため、セキュリティ性を高く保ちます。通常のはがきの2倍の内容を送ることができます。インクジェットプリンタ、レーザープリンタでも印刷できるマルチタイプの用紙です。はがきは、\50で送れる重さなので経済的です。(約5gです)

厚さ(mm)貼り合わせ後 0.406(貼り合わせ前:用紙/0.18、シール/0.32、糊部分のみ/0.046)適合「ラベルマイティ」シリーズ(株)ジャストシステム 他各社ソフトセット内容情報保護はがき20セット分(往復はがきタイプ用紙/20シート、貼り合わせ用シール/20シート)材質用紙/紙、シール部分/PET(ポリエチレンテレフタート)寸法(mm)200×148(真ん中に折り線付き)シール寸法(mm)貼り合わせ用94×140白色度(%)(用紙)100用紙厚(g/m2)(用紙)157アズワン品番64-0869-22素材マット内容量1個
注意
※多少印刷がずれても影響を受けないように、往復はがきサイズの用紙には郵便番号枠、切手の貼り位置を示す印刷は入れておりません。※エプソンプリンタ PX-G・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応しています。 ※このシールは、個人情報を見えにくくするためのもので、個人情報が漏洩しないことを保証するものではありません。よりセキュリティが必要な場合は、一度しかはがせない目隠しシール(JP-HKSEC8/9)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76038663JP-HKSEC14
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする