インクジェット手作りマグネット
専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、透明ケースにはめこむだけで簡単にオリジナルマグネットが作れるキットです。 長方形の形にミシン目が入っている専用紙とマグネットパーツが入っています。このキットでマグネットが2個作れます。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。 冷蔵庫やホワイトボードのワインポイントとして、また、会社や店舗のオリジナルノベルティとしてもおすすめです。 このマグネットでA4コピー用紙7~8枚を留めることができます。※マグネットの強さは実測で、多少の誤差があります。
厚さ(mm)0.267
セット内容専用紙(写真印画紙タイプ、はがきサイズ)×1シート マグネットパーツ(長方形)×2セット
材質マグネットパーツ(本体・フタ)/アクリル樹脂
寸法(mm)マグネットパーツ・本体/W39×D49×H7.6 マグネットパーツ・フタ/W31×D41×H2.6 用紙部分/W30.5×D40.5
用紙厚(g/m2)266
アズワン品番64-0859-95
素材光沢
入数2個分
内容量1個(2セット)
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07