曜日別特売

マルチタイプ名刺カード・標準

マルチタイプ名刺カード・標準 - サンワサプライマルチタイプ名刺カード・標準 - サンワサプライマルチタイプ名刺カード・標準 - サンワサプライマルチタイプ名刺カード・標準 - サンワサプライマルチタイプ名刺カード・標準 - サンワサプライマルチタイプ名刺カード・標準 - サンワサプライマルチタイプ名刺カード・標準 - サンワサプライマルチタイプ名刺カード・標準 - サンワサプライ
(2件のレビュー)

インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプです。文字やイラスト中心の印刷に最適です。※ただし、インクジェットプリンタで写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。写真画像を美しく印刷するには、インクジェット専用名刺カードをお使いください。両面印刷可能です。0.21mmと手頃で、使いやすい標準の厚さです。マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。

厚さ(mm)0.21シートサイズ(mm)A4(210×297)紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)186面付10面付カット名称マイクロミシンカットシートサイズA4適合プリンタマルチタイプ
注意
※従来の名刺シリーズとは名刺サイズ、余白サイズが異なるため今までの名刺用に作成したデータはそのままでは使用できませんのでご注意ください。※詳しい名刺サイズは、取扱説明書、または寸法図をご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76030193JP-MCM061個(20シート)20シート(200カード分)
900
659
725(税込)
当日出荷
76061946JP-MCM06-11個(100シート)100シート(1000カード分)
3,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
76030202JP-MCM06BG1個(20シート)アイボリー20シート(200カード分)
850
取扱い終了
76061955JP-MCM06BG-11個(100シート)アイボリー100シート(1000カード分)
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76030193
2019-01-19
用途: 名刺作成時
その他業種

オリジナル商品がつくれて、
作成するのたのしく、自分だけの、
商品ができる点。

対象商品 : 76030193
2018-09-20
用途: 名刺を作るとき

特に問題はありません。また切り離しもスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする