曜日別特売

手作りバッジキット

手作りバッジキット - サンワサプライ手作りバッジキット - サンワサプライ手作りバッジキット - サンワサプライ手作りバッジキット - サンワサプライ手作りバッジキット - サンワサプライ手作りバッジキット - サンワサプライ手作りバッジキット - サンワサプライ

専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、バッジパーツ(透明ケース)にはめこむだけで、簡単にオリジナルバッジが作れます。このキットで丸型の大きめバッジが2個作れます。キャップや洋服、小物、バッグにつけるとワンポイントになります。お名前シール代わりにも使えます。 クラブやサークル、お友達同士でおそろいのバッジにしたり、会社や店舗のノベルティグッズとしてもおすすめです。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみが少なく美しい発色で、仕上がりもキレイです。専用紙は、丸型のミシン目が入っています。

厚さ(mm)0.267適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクセット内容専用紙(写真印画紙タイプ)×1シート、バッジパーツ(丸型)×2セット材質<バッジパーツ>透明ケース/アクリル樹脂・ピン/鉄・光沢形状丸型寸法(mm)(出来上がり時寸法)透明ケース部分/Φ60×6、 用紙部分/Φ53.5サイズはがき種類バッジ用紙厚(g/m2)266アズワン品番64-0861-71内容量1個(2セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76038794JP-STB16
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする