曜日別特売

インクジェットカラー布用アイロンプリント紙

インクジェットカラー布用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェットカラー布用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェットカラー布用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェットカラー布用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェットカラー布用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェットカラー布用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェットカラー布用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェットカラー布用アイロンプリント紙 - サンワサプライ
(3件のレビュー)

インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使って、黒や赤など濃色カラー布に簡単に転写できる用紙です。※従来の白布用アイロンプリント紙では下地が透けて見えるので濃色のカラー布には使えません。・トレーナー・パーカーに・バッグに・ハンカチなどの小物に 女性の力でも十分にキレイに転写できるようになりました。(ただし、軽すぎる力では十分な転写はできません。アイロンは両手で持ち、しっかり体重をかけてください。) ※印刷する画像は正像で反転させません。従来の白布用アイロンプリント紙とは印刷の仕方が異なりますので、ご注意ください。

仕様
転写できる布
(1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。
厚さ(mm)0.27用紙厚(g/m2)240
注意
※インクジェットプリンタで簡単にアイロン転写ができる便利な用紙ですが、転写後の布は市販されているプリントTシャツやシルク印刷されている布などと異なり、デリケートな取扱いが必要です。これらの布と同様に扱わないようご注意ください。
※インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、アイロンが足りないとはがれたり、また洗濯方法に気をつけていただく必要があります。用紙自体の耐久性も高めましたが、デメリットもご理解いただいた上で、ご使用ください。
※記載の対応する布以外の布に転写したり、取扱説明書に記載されていない洗濯方法で洗濯されたりした結果により生じた事故につきましては、その責を一切負いかねますので予めご了承ください。
※この製品は個人で楽しむことを目的とする製品です。商業目的ではご使用にならないでください。また、高価なもの、貴重なものにはご使用にならないでください。
※一度転写したものははがすことはできませんので、いらない布で試してからご使用ください。・特殊紙のため、写真画像やイラストを100%忠実に再現することはできません。 転写後は、若干色目がくすんでしまうことがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76040361JP-TPRCLN1個(2セット)転写紙×2シート、シリコン紙×1シート210×297A464-0859-31
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76067923JP-TPRCLN-101個(10セット)転写紙×10シート、シリコン紙×5シート210×297A464-0859-32
7,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
76026221JP-TPRCLNA61個(3セット)転写紙×3シート、シリコン紙×1シート100×148はがき64-0859-33
900
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76040361
2023-07-09
用途: 自作tシャツ作り
サービス業

インクの持ちもよく綺麗に印刷できる。洗濯するときはネットなどに入れて印刷部分が擦れないようにすると長持ちする。

対象商品 : 76067923
2020-07-10
用途: ハンカチにプリントするとき
サービス業

とてもきれいに布ハンカチにプリントされました。とても良かったです。

対象商品 : 76026221
2019-06-29
用途: ト-トバックへの写真プリント
建設業・工事業

生地の色(濃淡・カラ-)に応じたプリントが可能である。
アイロンが高温のため周囲及び裏面への注意が必要です。
注意書の中にこの点を特記(わかりやすく)明記をお願いしたい。
転写紙とプリント紙の区別を明確にしてほしい。
作業内容において交互に使用しているため、間違えてしまう。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする