曜日別特売

インクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙

インクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 - サンワサプライ
(6件のレビュー)

今までのインクジェット用アイロン転写紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロン転写紙です。100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロン転写紙です。※通常の白布用アイロン転写紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。白・淡色布用です。※アイロンをかけると転写紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりキレイです。※必ず冷ましてはがしてください。転写紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。また仕上紙と転写紙が同枚数入っているので、アイロンをしっかりかけることができます。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。

仕様
転写できる布
Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの (1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。
厚さ(mm)0.21用紙厚(g/m2)190
注意
※インクジェットプリンタで簡単にアイロン転写ができる便利な用紙ですが、転写後の布は市販されているプリントTシャツやシルク印刷されている布などと異なり、デリケートな取扱いが必要です。これらの布と同様に扱わないようご注意ください。
※インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、アイロンが足りないとはがれたり、また洗濯方法に気をつけていただく必要があります。用紙自体の耐久性も高めましたが、デメリットもご理解いただいた上で、ご使用ください。
※記載の対応する布以外の布に転写したり、取扱説明書に記載されていない洗濯方法で洗濯されたりした結果により生じた事故につきましては、その責を一切負いかねますので予めご了承ください。
※この製品は個人で楽しむことを目的とする製品です。商業目的ではご使用にならないでください。また、高価なもの、貴重なものにはご使用にならないでください。
※一度転写したものははがすことはできませんので、いらない布で試してからご使用ください。
※特殊紙のため、写真画像やイラストを100%忠実に再現することはできません。転写後は、若干色目がくすんでしまうことがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76040711JP-TPRTYN1個(3セット)転写紙×3シート、仕上紙×3シート210×297A464-0859-36
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76063267JP-TPRTYN-101個(10セット)転写紙×10シート、仕上紙×10シート210×297A464-0859-37
5,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
76026912JP-TPRTYNA61個(5セット)転写紙×5シート、仕上紙×5シート100×148はがき64-0859-38
1,280
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76026912
2021-06-27
用途: 折れ曲がっていた。梱包のミスなのか?プリントは出来たから☆4こ

段ボールの折り目と一緒に、商品も折れ曲がっていました。すぐに必要だったので、デザインのサイズを縮小しましたが・・・あまりに切れな折り目であったので、はじめから折り目が付いたデザインかとおもいましたが、使うにつれ、それはない!と思い・・・梱包ミスですねと分かったころには開封していたし・・もう無理だ返品はと思って使ってしまいました。ちゃんとプリントはできたので、やや満足に戻るが。

対象商品 : 76040711
2020-05-04
用途: 事務用品の整理
サービス業

市中の調達より安くても届けてくれるのでありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 76026912
2019-06-29
用途: ト-トバックの写真プリント
建設業・工事業

転写紙とプリント紙を交互に使用するため目印(製品別)をつけてほしい
下地の色とプリント写真との合成がうまく調整できる。

対象商品 : 76026912
2018-04-23
用途: 大会のペナントに貼る
クリエイティブCルーム

大会のペナントに文字を入れようと購入したつもりが、サイズを間違えてしまいました。欲しかったのはA4サイズ。なので使っていません。ま、そのうち何かに使うかな、です。

対象商品 : 76040711
2016-07-14
用途: 模型の船の旗の製作
運輸・通信業

使用に当たっては熟練を要する。

対象商品 : 76040711
2015-03-20
用途: お揃いのTシャツの絵を付けるために購入しました。

・職員分12枚のTシャツをお揃いにしたくて、インクジェットプリンタ用のアイロンプリントペーパーを探していました。1年使いたいと思ったので、洗濯に強いのにしました。パソコンでプリントアウトしてアイロンしてと、思ったより上手く綺麗にできました。保育士なので子どもの絵を利用し、可愛いTシャツになりました。もう少し安いといいのにな・・・。来年度も作ると思います。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする