電源アダプタコード

電源アダプタコード - サンワサプライ電源アダプタコード - サンワサプライ電源アダプタコード - サンワサプライ
(3件のレビュー)

各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。

コンセント個数1コンセント形状3P(2P)アズワン品番64-0853-54プラグ形状3Pプラグタイプ(サービスコンセント用)定格容量(A)125V 7(700Wまで)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029256KB-DA302K0.2
950
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76029256
2017-04-08
用途: サーバーのサービスコンセントへのディスプレイ接続
Dogspawサービス業

使用する環境に適合した形状であった。ケーブルのソフトタイプがあれば狭い場所での使用に便利。

対象商品 : 76029256
2017-01-09
用途: 旋盤用のミニルーター電源に使用。

このタイプの電源アダプターコードは現在日本では製造されていませんが、保管・保存状態がかなり悪い商品です。
パッケージは色あせて10年以上直射日光に当たっていたものと思われます。
よって、このコードの経年劣化にも影響があるものと思われます。
ついでに、このアダプターが発売された理由は、Apple Macintosh OS:漢字Talk7頃のPC本体の予備電源(サブ電源)を利用する為に作られた物です。
ちなみに漢字Talk7は20年以上前のOSです。 
(だから、漢字Talkって何??って方は多いと思います。)
今、既製品として販売しているのはMonotaROだけかも知れませんが、専用延長ケーブルをぶった切ってAC100vの電源コネクタを付ければほぼ同じものができます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 76029256
2015-10-27
用途: オーディオ電源ケーブルのエイジング

このアダプターを使用して、オーディオ用の電源ケーブルを冷蔵庫などの常時通電している電化製品につなげると4日ほどでエイジングを完了させることができてとても重宝します。オーディオファンには必須の商品だと思います。もう少し安いと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする