曜日別特売

ハイスピードHDMIケーブル

ハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライ
(9件のレビュー)
機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A内容量1個
全14種類を絞り込む
ケーブル長(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76048183KM-HD20-07Hブラック線材規格UL202760.75HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
76051035KM-HD20-10Hブラック線材規格UL202761HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
2,450
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76054797KM-HD20-15Hブラック線材規格UL202761.5HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
2,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
76057082KM-HD20-20Hブラック線材規格UL202762HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76061797KM-HD20-30Hブラック線材規格UL202763HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20056286KM-HD20-50HKブラック線材規格UL202765HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
5,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
76048192KM-HD20-07HWホワイトHDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証
線材規格UL20276
0.75HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
2,100
取扱い終了
代替品有
76066155KM-HD20-50HブラックHDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証
線材規格UL20276
5HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
4,700
取扱い終了
代替品有
76051044KM-HD20-10HWホワイトHDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証
線材規格UL20276
1HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
2,400
取扱い終了
76054806KM-HD20-15HWホワイトHDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証
線材規格UL20276
1.5HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
2,600
取扱い終了
76057091KM-HD20-20HWホワイトHDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証
線材規格UL20276
2HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
3,000
取扱い終了
76061806KM-HD20-30HWホワイトHDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証
線材規格UL20276
3HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
3,600
取扱い終了
76066164KM-HD20-50HWホワイトHDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証
線材規格UL20276
5HDMIプラグオス - HDMIプラグオス
4,700
取扱い終了
18865972KM-HD20-50HWKホワイトHDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証
線材規格UL20276
5HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76048192KM-HD20-07HW76048183KM-HD20-07HKM-HD20-07HW ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 76048183ハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76066155KM-HD20-50H20056286KM-HD20-50HKKM-HD20-50H ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 20056286ハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 自室の再生メディアを隣室のTVへも

CSでHDD録画した番組は本体でしか再生できないので、TVかモニタへのHDMIを2分岐して、片方を隣室へ延長して接続。画像の遅れや音のズレもなく安定して視聴。3mなので不安でしたが(理論上5M限界とか)大丈夫でした。

対象商品 : 76057082
2023-11-22
用途: 会社のpcとモニターの接続

モニター購入の際に同封のケーブルが合わないので、
モノタロウでサンワサプライのセールで安く買えました。
普通に使えます。

対象商品 : 20056286
2023-11-09
用途: PC&プロジェクター接続
その他業種

長さが、5mなので、ほとんどは、そのまま利用できる。金額的にもまあまあだと思う。

対象商品 : 76061797
2023-02-27
用途: PCとテレビ接続に使用
ノボル鋼鉄株式会社

PCとテレビ接続に使用しています。
特に問題ないと思います。

対象商品 : 20056286
2020-11-25
用途: パソコンとテレビを接続
株式会社日建総合建設建設業・工事業

テレビを会議用モニターとして使用出来、よかったです

対象商品 : 20056286
2020-03-17
用途: サーフェスからのモニターへの接続
株式会社長坂保険コンサルティングその他業種

サーフェスからのモニターへの接続
サーフェスGOからはUSBCタイプとなりました。
接続デバイスを買いましたがそこにはHDMIのオスが刺さるようになっています。そのためこの商品を買いました。画像も鮮明で充分満足しております。

対象商品 : 76057082
2019-08-04
用途: ブルーレイレコーダーを4kテレビに繋ぐ。
サービス業

ブルーレイレコーダーを4kテレビに接続しています、とても綺麗に観られます。

対象商品 : 76061797
2018-02-05
用途: TVモニタ接続用
株式会社オーエヌシステムズ

作りもしっかりしており、安心して使うことができます。
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
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする