イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライ

ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、フルHD 3D映像、4K×2K解像度に対応していますが、それぞれ機能に対応した機器が必要です。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
W20×D24×H11mm(樹脂カバー部)のコンパクトコネクタを採用しているので、機器背面をすっきりさせることができます。

コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールド対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76049836KM-HD20-10DBK1ブラック線材規格UL20276
2,450
1,798
1,978(税込)
当日出荷
76052426KM-HD20-15DBK1.5ブラック線材規格UL20276
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76054815KM-HD20-20DBK2ブラック線材規格UL20276
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76049845KM-HD20-10DW1ホワイトHDMI規格HIGHSPEEDwithEthernet 認証
線材規格UL20276
2,400
取扱い終了
代替品有
76052435KM-HD20-15DW1.5ホワイトHDMI規格HIGHSPEEDwithEthernet 認証
線材規格UL20276
2,600
取扱い終了
代替品有
76054824KM-HD20-20DW2ホワイトHDMI規格HIGHSPEEDwithEthernet 認証
線材規格UL20276
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76049845KM-HD20-10DW76049836KM-HD20-10DBKKM-HD20-10DW イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 76049836イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76052435KM-HD20-15DW76052426KM-HD20-15DBKKM-HD20-15DW イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 76052426イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76054824KM-HD20-20DW76054815KM-HD20-20DBKKM-HD20-20DW イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 76054815イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする