曜日別特売

RS-232CケーブルMacintosh対応

RS-232CケーブルMacintosh対応 - サンワサプライRS-232CケーブルMacintosh対応 - サンワサプライRS-232CケーブルMacintosh対応 - サンワサプライRS-232CケーブルMacintosh対応 - サンワサプライRS-232CケーブルMacintosh対応 - サンワサプライ

Macintosh本体(ミニDIN8pin)とモデム等の周辺機器(DCE)を接続するケーブル。(キヤノン製MNPモデムケーブルJTD002準拠)
銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

ケーブル長(m)1.5コネクタ形状ミニDIN8ピンオス・D - sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線アズワン品番64-0849-57変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76046302KRS-405M1K
2,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする