曜日別特売

RS-232C変換ケーブル

RS-232C変換ケーブル - サンワサプライRS-232C変換ケーブル - サンワサプライRS-232C変換ケーブル - サンワサプライRS-232C変換ケーブル - サンワサプライRS-232C変換ケーブル - サンワサプライRS-232C変換ケーブル - サンワサプライRS-232C変換ケーブル - サンワサプライRS-232C変換ケーブル - サンワサプライ
(2件のレビュー)

DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-sub9pinメス)をD-sub25pinメスに変換するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

ケーブル長(m)0.2対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
アズワン品番
メス形状
変換タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76034752KRS-9M25F02KD-sub9ピンオス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)64-0849-69D-sub25pinオス - メス
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76040754KRS-9F25F02KD-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)64-0858-22D-sub9ピンメス - メス
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76040754
2024-05-29
用途: 古い機器のメンテナンスに使用
教育・研究機関

20年以上も前の機器(25ピン)と古いPC(9ピン)とをシリアル接続するのに使用。無事に接続でき、PCから機器を制御できるようになりました。

対象商品 : 76040754
2018-04-08
用途: 古いパソコンで仕事の機械を動かすのに使う為予備に購入しました。
山本デンタルラボラトリー製造業

最近はめったに見かけることは少なくなってきましたので、探し回らずにこの製品が手に入ったので良かったです。動作も問題ありません。
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
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする