曜日別特売

インクジェットDVD/CDラベル

インクジェットDVD/CDラベル - サンワサプライインクジェットDVD/CDラベル - サンワサプライインクジェットDVD/CDラベル - サンワサプライインクジェットDVD/CDラベル - サンワサプライインクジェットDVD/CDラベル - サンワサプライインクジェットDVD/CDラベル - サンワサプライ

オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。標準サイズの内径41mmタイプ。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。

白色度(%)100素材マットサイズA4
注意
※DVD・CDラベルは別売の貼り具(サンワサプライ製 LB-CDRSET27・28 など)を使って貼り付けてください。手で貼ると、DVD・CD上でラベルが均一にならず、読み込み不良を起こす場合があります。※ラベル貼付の有無に関わらず、DVDメディアはCDメディアと比べ、少しの環境変化で読み込み・書き込みに不具合が生じる恐れがあります。この特性のため、DVDメディアについては、ラベル貼付前後の保管・使用環境には特にお気をつけください。※印刷後、ラベルは十分に乾燥させた上でラベル貼り付け作業を行ってください。ラベルが十分に乾燥していないと、ラベル貼り付け後のメディアに再生不良が起こる恐れがあります。※海外製メディアや反りのみられるメディア、反りやすいメディアへのラベル貼り付けは避けてください。<使用上のご注意>※カーオーディオなどスロットインタイプのDVD・CDドライブで、ラベルを貼り付けたメディアを使用すると、取り出しがうまくできなかったり、再生不良が起こることがあります。このタイプのドライブでは使用しないでください。※保存したデータなどの破損や読み込み不良についてはその責を負いかねます。特に重要なデータについては、バックアップを取ることをオススメします。※著作権の侵害など一切の違法な目的でのご使用について、その責は負いかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76036441LB-CDR001N-501個(50シート)64-0859-41
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
76050694LB-CDR001N-1001個(100シート)64-0859-40
3,800
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする