カラーレーザー用紙・厚手
0.174mmと厚手でしっかりしたマットタイプのカラーレーザー専用紙です。白色度が高く、平滑度も高いので、写真画像も文字も美しい仕上がりです。厚手タイプなので、POPやカタログ、チラシ、企画書などに最適です。カラーレーザープリンタ専用に設計されているので、トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。一般紙で出やすい画像部分の光沢むらや光沢低下、画像部の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心の設計です。中間転写体方式、フェイスアップトレイ式でないプリンタでも問題なくご使用いただけます。使い勝手のよいカラーレーザー専用紙です。
- 適合機種
- カラーレーザープリンタ(※1)、カラーコピー※1 「厚紙モード」の設定ができないプリンタでは使用できません。<適応プリンタ>エプソン LP-S7500・S7500PS・S7000・S6000・S5000・V500・9800・8800・8500・8300C・7800キヤノン LBP-2410・2300・2260PS・9600C・9500C・9100C・7200CN・7200C・5910F・5910・5610・5400・5300・5100・5050N・5050富士ゼロックス Color Laser Wind 3320PS、DocuPrint C5450・C3540/TD・C3360・C3250・C3200A・C3200・C3140/TD・C3050・C2426・C2425・C2424・C2250・C2221/TD・C2110・C1616・C1110・CG835II・CG835LII・CG835・C835・C830・C626PS・C620・C525A※エプソンLP-9000・9200・9500シリーズは、手差し給紙・フェイスアップトレイ方式に切り替えられないため、ご使用いただけません。※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。<使用できないプリンタ>・「厚紙モード」の設定ができないプリンタ・自動クリーニング機能のないプリンタ・「手差し給紙」のできないプリンタ
- 厚さ(mm)
- 0.174
- 寸法(mm)
- 210×297
- サイズ
- A4
- 白色度(%)
- 81
- 用紙厚(g/m2)
- 158
- 入数
- 20シート
- 内容量
- 1個(20枚)
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ




















