SL-CRR2 再剥離糊付透明塩ビフィルム 切り売り
溶剤用インク対応の透明度の高い塩ビフィルムです。
短期間の掲示の後で剥がしやすい、弱めの再剥離の透明糊を使用しています。
1mの切り売り販売。
- 材質
- PVC
- 幅(mm)
- 1370
- 長さ(m)
- 1
- 粘着剤
- 透明再剥離糊
- 紙管内径(inch)
- 3
- 表面
- グロス
- 耐候性
- 屋外短中期
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 基材厚さ(μm)
- 120
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ


















